Motion
UCLP210-30NP

AMI BEARINGS INC
UCLP210-30NP

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 1-7/8 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Material de protección de níquel, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772796
No. Fabricante UCLP210-30NP
Precio262.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCLP210-30NP

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, 1-7/8 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido - Material de protección de níquel, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03772796
No. Fabricante UCLP210-30NP
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
Precio262.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.1875 pulg.
  • Ancho de la base
    2-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0000 a 7.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Altura total
    4.4375 pulg.
  • Longitud total
    8.3750 pulg.
  • Ancho general
    2.4063 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en níquel
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido - Protección contra níquel
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5220 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC210-30
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCLP200NP
  • UPC_NO
    0808250327126

Descripción general

Descripción del fabricante
UCLP210-30NP 1-7/8 BLOQUE DE ALMOHADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron