Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- En general Ancho4.9218 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 - 11 UNC
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100 - Protección contra zinc
- Material de la carcasaTermoplástico PBT
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de colgador
- Capacidad de carga dinámica radial4410 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoUC206-18MZ2
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCHPL200MZ2W
- UPC_NO0808250171347