Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total5.3906 pulg.
- Ranura Espaciado2.9063 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteUCT306-19
- Número de Upc del fabricante0808250150045
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial6020 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCT300
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250150045