Motion
UK211+HE2311

AMI BEARINGS INC
UK211+HE2311

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773232
No. Fabricante UK211+HE2311
Precio178.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UK211+HE2311

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 2 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773232
No. Fabricante UK211+HE2311
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
Su precio$178.53/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.3230 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.9450 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.9370 pulg.
  • Ancho general
    1.2990 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6610 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UK200+HE2000
  • UPC_NO
    0808250147700

Descripción general

Descripción del fabricante
UK211+HE2311 2 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG