Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Altura total167 mm
- Longitud total224 mm
- Ranura Espaciado121 mm
- Peso16.1 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCTX12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250237173
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial5850 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCTX00
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250237173