Motion
UKX18+HS2318

AMI BEARINGS INC
UKX18+HS2318

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 3-1/8 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773353
No. Fabricante UKX18+HS2318
Precio983.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UKX18+HS2318

Cojinete de inserto de bola - 1:12 Orificio cónico, 3-1/8 pulg. D.I., montaje con adaptador con bloqueo
Artículo MI #03773353
No. Fabricante UKX18+HS2318
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
Precio983.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/8 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.3860 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.4960 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.6929 pulg.
  • Ancho general
    2.0470 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    18400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UKX00+HS2000
  • UPC_NO
    0808250270644

Descripción general

Descripción del fabricante
UKX18+HS2318 3-1/8 MANGUITO DEL ADAPTADOR BRG