Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.5000 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 10.1250 pulg.
- Tamaño del perno7/8
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Altura total6.8906 pulg.
- Longitud total13.0000 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio medio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Cojinete de repuestoUCX14-43
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCPX00
- UPC_NO0808250253890