Especificaciones
Dimensiones
- Círculo de pernos Diámetro3.9375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Longitud a través del orificio1-47/64 pulg.
- Longitud total Diámetro4.8125 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeRedondo 3-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Cojinete de repuestoUE207-22
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- SerieUETM200
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO0808250333806