Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio33.30 mm
- Ancho de la base27 mm
- Longitud del centro del perno al centroDe 91 mm a 103 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno20 mm
- Altura total62 mm
- Longitud total125 mm
- Ancho general31.2 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro maleable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Capacidad de carga estática radial680 kgf
- Cojinete de repuestoB4
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieBPW200
- UPC_NO0808250106509