Motion
UC201
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774220
No. Fabricante UC201
Precio31.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 12 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774220
No. Fabricante UC201
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
Su precio$31.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Anillo interior Ancho  
    31 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    31 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1310 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UC200
  • UPC_NO
    0808250100460

Descripción general

Descripción del fabricante
UC201 12MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG