Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 pulg.
- Anillo interior Ancho3.0630 pulg.
- Anillo exterior Ancho1.1810 pulg.
- Exterior Diámetro5.1181 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial14900 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC200
- UPC_NO0808250223121