Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro60 mm
- Carcasa Ancho38 mm
- Anillo interior Ancho65.1 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- Diámetro del eje60 mm
- Peso5.58 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de servicioServicio normal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- ID de la carcasaC212
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de productoCartuchos de cojinetes de bolas
- Capacidad de carga dinámica radial5350 kgf
- Cojinete de repuestoUC212
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUCC200
- UPC_NO0808250234431