Motion
UCT209-28
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.7500 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #03774407
No. Fabricante UCT209-28
Precio112.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de recogida - Montaje lateral, calibre de 1.7500 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, ranura de 0.6250 in
Artículo MI #03774407
No. Fabricante UCT209-28
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
Su precio$112.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-3/4 pulg.
  • Altura total
    4.6094 pulg.
  • Longitud total
    5.6719 pulg.
  • Ranura Espaciado  
    3.2656 pulg.

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    UCT209-28
  • Número de Upc del fabricante
    0808250330867
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7420 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCT200
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    0808250330867

Descripción general

Descripción del fabricante
UCT209-28 1-3/4 TOMA