Motion
UCX15
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 75 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774422
No. Fabricante UCX15
Precio336.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 75 mm D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #03774422
No. Fabricante UCX15
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
Su precio$336.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Anillo interior Ancho  
    82.6 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • Ancho general
    3.2500 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero AISI 52100
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7400 kgf
  • Capacidad de carga estática radial
    5400 kgf
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Serie
    UCX00
  • UPC_NO
    0808250238606

Descripción general

Descripción del fabricante
UCX15 75MM TORNILLO DE FIJACIÓN BRG