Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio36.50 mm
- Ancho de la base38 mm
- Longitud del centro del perno al centro56 mm
- Tamaño del pernoM10
- Diámetro interno25 mm
- Altura total72 mm
- Longitud total84 mm
- Ancho general40.1 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial1430 kgf
- Capacidad de carga estática radial800 kgf
- Cojinete de repuestoUE205
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUEPA200
- UPC_NO0808250117352
Descripción general
Descripción del fabricante
UEPA205 25MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad