Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Diámetro del orificio51 mm
- Ancho de la carcasa76 mm
- Altura total89 mm
- Longitud total94 mm
- Ranura Espaciado51 mm
- Peso1.81 lb
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoAccu-Loc
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUET204
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante0808250114498
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial1310 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUET200
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Tipo de unidadMontaje lateral
- UPC_NO0808250114498