Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- Anillo interior Ancho2.0156 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7870 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5820 lbf
- Capacidad de carga estática radial3460 lbf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUG200
- UPC_NO0808250110728
Descripción general
Descripción del fabricante
UG207-22 1-3/8 CUELLO ECÉNTRICO BRG
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad