Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de presión1.5000 Brida SAE (código 62)
- Tamaño de la válvulaDN32
Detalles
- Puerto de conexión del acumulador1.5000 Brida SAE (código 62)
- Amperaje0.2 A
- Función de funcionamiento de la válvula de purgaNormalmente abierto
- ConexiónCon bridas
- Frecuencia60 Hz
- Dispositivo de bloqueoCon
- Kit de mantenimiento3154717 (FPM)
- Puerto de mantenimientoAAG n.o 4 (7/16-20 UNF)
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Presión máxima de funcionamiento5800 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento5 °F
- Ajuste de la válvula de alivio de presiónAjustable - hasta 5075 psi
- S - AdaptadorSin
- Kit de juntas3154714 (FPM)
- Material del selloFPM (fluoroelastómero)
- Tensión de corriente de la válvula solenoide110 V CA
- Puerto del tanqueAAG n.o 8 (3/4-16 UNF)
- Rosca estándarCon bridas
- Material del cuerpo de la válvulaAcero al carbono
- Tipo de válvulaSolenoide operado
Descripción general
Descripción del fabricante
SAF32E16Y2-N350F l
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación