Motion
HF4P-BN-27P10D1.1/B6-V-L115

HYDAC CORP
HF4P-BN-27P10D1.1/B6-V-L115

Filtro hidráulico de alta presión 02079675 - Serie HF4P , Tamaño 27 , 10 micras, 120 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 5000 psi máx., Interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 115V, Presión de rotura de derivación de 87 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03779898
No. Fabricante HF4P-BN-27P10D1.1/B6-V-L115
Precio3,265.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
HF4P-BN-27P10D1.1/B6-V-L115

Filtro hidráulico de alta presión 02079675 - Serie HF4P , Tamaño 27 , 10 micras, 120 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 5000 psi máx., Interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 115V, Presión de rotura de derivación de 87 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03779898
No. Fabricante HF4P-BN-27P10D1.1/B6-V-L115
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
Precio3,265.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Designación de longitud de filtro
    27.000 pulg.
  • Longitud total
    888 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    Puertos del colector de 1.250 pulg.
  • Tamaño
    27
  • Peso
    132.80 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cumple las HF4 especificaciones de automocióny utiliza elementos de tamaño estándar del sector, configuración de carga superior en línea.
  • Material del recipiente
    Acero
  • Estilo cuenco
    Cuenco de una pieza
  • Presión de estallido
    15000 psi
  • Contraer calificación
    145 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    5000 psi a 1 millón de ciclos
  • Clasificación del filtro
    10 micras
  • Tipo de filtro
    Bloque del colector de alta presión
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Hierro dúctil
  • Tipo de indicador
    Interruptor eléctrico y luz LED - SPDT - 115V
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    120 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Configuración de montaje
    Colector
  • Tipo de orificio de montaje
    4 Orificios de montaje
  • Material del sello
    Elastómero de fluorocarbono (FKM)
  • Serie
    HF4P
  • Estándares cumplidos
    ANSI, ISO, NFPA T2.6.1
  • Presión de disparo
    72 psid
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    87 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
HF4P-BN-27P10D1.1/V-B6-L110
  • Cumple con el estándar automotriz HF4
  • El diseño de la carcasa no soldada reduce las concentraciones de tensión y evita el fallo por fatiga
  • Las opciones de puerto de entrada/salida incluyen el resalte de la junta tórica de rosca recta SAE, el código de brida SAE 62 y el código 61 (opcional) BSPP y el montaje de la subplaca para facilitar la instalación sin costosos adaptadores
  • Las juntas tóricas se utilizan para proporcionar un sellado positivo y fiable. elastómero) proporciona compatibilidad con aceites de petróleo, fluidos sintéticos, glicoles de agua, emulsiones de aceite/agua y fluidos con alto contenido de agua
  • La carcasa del filtro del elemento está montada permanentemente sobre el cabezal del filtro para un fácil acceso superior y una holgura mínima para retirar los elementos para su sustitución
  • Los indicadores de obstrucción se accionan mediante presión diferencial y no tienen sello dinámico externo. Se logra una alta fiabilidad y la activación del indicador magnético elimina un posible punto de fuga
  • Se monta una válvula de derivación de tipo vástago ubicada en la base del cabezal del filtro entre el puerto de entrada y salida para proporcionar un sellado positivo durante el funcionamiento normal y una respuesta rápida durante arranques en frío y sobretensiones de flujo
  • La presión nominal de fatiga es igual a la presión nominal de trabajo máxima permitida

También puede gustarle

Los clientes también compraron