Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Exterior Diámetro130 mm
- En general Ancho22 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6017-2RLDC3V2 BALL BRG
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl cojinete de bolas de ranura profunda/radial 6017 2RS C3 tiene un diámetro de orificio de 85 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 130 mm y ancho de 22 mm.
- Número de catálogo del fabricante6017 2RS C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106788935