Motion
2082742

HYDAC CORP
2082742

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN20, descarga manual, ajuste de fábrica - 3045 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-10, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 3/4 BSPP - adaptador S10 , puerto de presión 1 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03780883
No. Fabricante 2082742
Precio2,074.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2082742

Bloque de seguridad del acumulador hidráulico - DN20, descarga manual, ajuste de fábrica - 3045 psi, sin, 5800 psi máx., adaptador S-10, descarga manual, puerto de conexión del acumulador 3/4 BSPP - adaptador S10 , puerto de presión 1 BSPP, puerto del tanque 1/2 BSPP
Artículo MI #03780883
No. Fabricante 2082742
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
Precio2,074.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de presión
    1 BSPP
  • Tamaño de la válvula
    DN20

Detalles

  • Puerto de conexión del acumulador
    3/4 BSPP - Adaptador S10
  • Función de funcionamiento de la válvula de purga
    Descarga manual
  • Conexión
    Roscado
  • Dispositivo de bloqueo
    Sin
  • Kit de mantenimiento
    3154716 (FPM)
  • Puerto de mantenimiento
    1/4 BSPP
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    5800 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    5 °F
  • Ajuste de la válvula de alivio de presión
    Ajuste de fábrica - 3045 psi
  • S - Adaptador
    S-10
  • Kit de juntas
    3154713 (FPM)
  • Material del sello
    FPM (fluoroelastómero)
  • Tensión de corriente de la válvula solenoide
    Sin
  • Estándares cumplidos
    DIN 51524, NAS 1638 Clase 10, PED 97/23/EC
  • Puerto del tanque
    1/2 BSPP
  • Rosca estándar
    BSPP
  • Material del cuerpo de la válvula
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula
    Descarga manual

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF20M16-T210A S10

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"