Motion
RFMBN/HC165BD3E1.0/12T

HYDAC CORP
RFMBN/HC165BD3E1.0/12T

02083328 Filtro hidráulico de línea de retorno - Serie RFM, Tamaño 165 , 3 micras, Flujo máx. 43 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 145 psi máx., Manómetro visual, Presión de fisuración de derivación de 43 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03780961
No. Fabricante RFMBN/HC165BD3E1.0/12T
Precio439.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
RFMBN/HC165BD3E1.0/12T

02083328 Filtro hidráulico de línea de retorno - Serie RFM, Tamaño 165 , 3 micras, Flujo máx. 43 gpm, Betamicron® (bajo colapso), 145 psi máx., Manómetro visual, Presión de fisuración de derivación de 43 psi, Material de elemento de fibra de vidrio
Artículo MI #03780961
No. Fabricante RFMBN/HC165BD3E1.0/12T
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
Precio439.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    287 mm
  • Longitud total
    287 mm
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    SAE 16 (1-15/16–12 ONU)
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    1.260 Suave
  • Tamaño
    165
  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Incluye respirador con filtro
  • Material del recipiente
    Poliamida
  • Estilo cuenco
    Carcasa con tapa
  • Presión de estallido
    580 psi
  • Contraer calificación
    145 psid
  • Material del elemento
    Fibra de vidrio
  • Presión de fatiga
    145 psi a 1 millón de ciclos
  • Material del filtro
    Poliamida
  • Clasificación del filtro
    3 micras
  • Tipo de filtro
    Línea de retorno de baja presión - En el tanque
  • Compensación de fluido
    Aceite de petróleo, fluidos sintéticos
  • Material del cabezal
    Aluminio
  • Tipo de indicador
    Manómetro visual
  • Material de la tapa
    Poliamida
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    43 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de medio
    Betamicron® (bajo colapso)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Configuración de montaje
    En el depósito
  • Tipo de orificio de montaje
    2 Orificios de montaje, 4 Orificios de montaje
  • Tipo de montaje
    En el depósito
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    RFM
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
RFMBN/HC165VD3E1.0/12T
  • El diseño compacto y ligero hace que los filtros RFM sean especialmente
  • Los filtros RFM están fabricados con carcasa y tapa de plástico de poliamida
  • RFM 90/150/210/270 reemplazo directo para filtros de “Tank Topper”
  • La aleación de aluminio de tamaño 50 - 851 es tolerante al agua; no se requiere anodización para fluidos a base de agua (HWBF)
  • El recipiente de filtro en los modelos 50 - 270 también sirve como cesta de contaminación - retirada para cambiar el elemento
  • Los modelos 330, 500, 661 y 851 tienen elementos filtrantes equipados con cestas de contaminación reutilizables separadas
  • Tamaños 75/90/150/165/185 disponibles con brida de tanque de 4 o 2 pernos.
  • El segundo puerto opcional de entrada está disponible para los tamaños 75, 165, 185 únicamente con cabezal de montaje de 4 pernos
  • Tamaños 975 y 1100 añadidos para mayores capacidades de flujo
  • Los tamaños 50, 975 y 1100 utilizan conjuntos de derivación separados
  • La talla 50 solo está disponible con BN4HC elementos

También puede gustarle

Los clientes también compraron