Motion
DFZBH/HC30QB5J41.0

HYDAC CORP
DFZBH/HC30QB5J41.0

Filtro de apilamiento modular de alta presión, serie DFZ, tamaño 30 , 6 gpm, máx. 4500 psi
Artículo MI #03782394
No. Fabricante DFZBH/HC30QB5J41.0
Precio1,696.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
DFZBH/HC30QB5J41.0

Filtro de apilamiento modular de alta presión, serie DFZ, tamaño 30 , 6 gpm, máx. 4500 psi
Artículo MI #03782394
No. Fabricante DFZBH/HC30QB5J41.0
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
Precio1,696.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    30

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • Caudal máximo
    6 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    4500 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    DFZ

Descripción general

Descripción del fabricante
DFZBH/HC30QB5J41.0

También puede gustarle

Los clientes también compraron