Motion
7100075504 SANDER DE DISCO 2" .5HP DISCO SANDER 2" .5HP

3M
7100075504 DISC SANDER 2" .5HP SANDER DISC 2" .5HP

3M™ Lijadora de disco 20231, 2 pulg. 0,5 HP, 1 por caja
Artículo MI #03785532
No. Fabricante 7100075504 DISC SANDER 2" .5HP SANDER DISC 2" .5HP
Precio1,407.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100075504 DISC SANDER 2" .5HP SANDER DISC 2" .5HP

3M™ Lijadora de disco 20231, 2 pulg. 0,5 HP, 1 por caja
Artículo MI #03785532
No. Fabricante 7100075504 DISC SANDER 2" .5HP SANDER DISC 2" .5HP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,407.54/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4.63 pulg.
  • Longitud total
    12.5 pulg.
  • Ancho general
    7.44 pulg.
  • Peso
    2.383 lb

Detalles

  • Caballos de fuerza
    0.5 CV
  • Número de stock del fabricante
    60440242448
  • Número de Upc del fabricante
    00051141202310
  • Velocidad máxima
    20000 rpm
  • Fuente de alimentación
    Aire
  • Tipos de productos
    Lijadora de disco
  • Estilo lijadora
    Portátil
  • UPC_NO
    00051141202310
  • Velocidad variable
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
7100075504 SANDER DE DISCO 2" .5HP SANDER
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La alta relación potencia/peso ayuda a los operadores a realizar más trabajo en menos tiempo
  • 3M™ El material de agarre permite un fácil control y comodidad para el usuario
  • La cabeza ergonómica de 97 grados permite una posición más cómoda de la muñeca
  • La función de montaje doble permite el montaje directo para mayor visibilidad o el montaje con pinza para mayor alcance