Motion
282529

HILTI
282529

Anclaje para hormigón, diámetro: 1/2", longitud total: 7", material: acero, empotramiento mínimo: 2-1/4"
Artículo MI #03785547
No. Fabricante 282529
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
282529

Anclaje para hormigón, diámetro: 1/2", longitud total: 7", material: acero, empotramiento mínimo: 2-1/4"
Artículo MI #03785547
No. Fabricante 282529
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Distancia mínima del borde
    1-5/8 pulg.
  • Incrustación mínima
    2-1/4 pulg.
  • Distancia mínima de separación
    1-7/8 pulg.
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Longitud de la rosca
    4-3/4 pulg.
  • Cizalla Ultimate 4000 Psi Hormigón
    10260 lb
  • Concreto de 4000 psi de tensión final
    6075 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    25

Descripción general

Descripción del fabricante
282529 1/2X7 ANCLAJE LT