Motion
H791A-250
Caudalímetro hidráulico - Neumático, tamaño de puerto de 25 cfm, SAE, hembra, caudal máx. de 250 cfm
Artículo MI #03785669
No. Fabricante H791A-250
Precio548.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Caudalímetro hidráulico - Neumático, tamaño de puerto de 25 cfm, SAE, hembra, caudal máx. de 250 cfm
Artículo MI #03785669
No. Fabricante H791A-250
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
Su precio$548.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Caudal mínimo
    25 cfm
  • Tamaño del puerto
    SAE 16 (1-5/16–12 ONU)

Detalles

  • Acción
    Directo
  • Accionamiento
    Neumático
  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Tipo de ajuste final
    Roscado
  • Tipo de medición de flujo
    Caudal
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    250 cfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    1000 psi
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
H791A250 MEDIDOR DE FLUJO