Motion
NPTR-1.50

PCI
NPTR-1.50

Rodillo de oruga simple - Serie NPTR, 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #03785680
No. Fabricante NPTR-1.50
Precio81.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
NPTR-1.50

Rodillo de oruga simple - Serie NPTR, 1.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.1300 pulg. de ancho del rodillo, 0.6250 pulg. de diámetro del pasador, sellado, material no metálico
Artículo MI #03785680
No. Fabricante NPTR-1.50
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
Su precio$81.09/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.1300 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.7500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Número de filas
    Doble
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2660 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1400 lbf
  • Material del rodillo
    No metálico
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Tipo de sello
    Labio de goma
  • Serie
    NPTR
  • Tipo de pasador
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
NPTR-1.50 SEGUIDOR DE CAM
  • Los rodillos de oruga lisos/cilíndricos transportan cargas radiales de manera efectiva y se pueden utilizar para proporcionar “flotación” cuando se utilizan en conjunto con unidades de ubicación (embridadas, ranuradas en V, etc.) en respuesta a la desalineación de la aplicación