Especificaciones
Dimensions
- Longitud retraída9 pulg.
- Accidente cerebrovascular4 pulg.
- Peso6.00 lb
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Consumo de corriente4.5 A
- Ciclo de trabajo con carga nominal25 %
- ECCNEAR99
- Código de armonización8483.40.9000
- Voltaje de entrada24 V CC
- Interruptores de límiteInterruptor límite de carrera ajustable
- Capacidad de carga250 lb
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento+120 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- MontajeClevis
- Tipo de destornilladorTornillo Acme
- SerieTMD02
- Velocidad a plena carga0.75 pulg./s
Descripción general
Descripción del fabricante
PTD02-2906-4 ACTUADOR
- Diseño compacto
- Rango de temperatura: -20ºF a 120ºF (-29ºC a 50ºC)
- Estándar de protección IP50
- Transmisión por correa de distribución para un funcionamiento silencioso
- Carcasa de aluminio y tubo exterior
- Tubo de traducción de acero inoxidable
- Montaje de horquilla doble
- Regleta de terminales fácil de cablear (modelos con interruptor limitador)
- Tubo de traducción con llave
- Motores de imán permanente: sin protección contra sobrecarga térmica
- Generador de impulsos para retroalimentación
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Duff-Norton Rotary Union 9000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 9000 Series
View brochure
Duff-Norton Rotary Union 5000 SeriesDuff-Norton Rotary Union 5000 Series
View brochure
Duff-Norton Linear Actuators T SeriesDuff-Norton Linear Actuators T Series
View brochure
Duff-Norton Linear Actuators SPA SeriesDuff-Norton Linear Actuators SPA Series
View brochure