Motion
B3A-6HF-15BI

AW-LAKE COMPANY
B3A-6HF-15BI

B3A-6HF-15BI Caudalímetro de área variable bidireccional
Artículo MI #03790725
No. Fabricante B3A-6HF-15BI
Precio609.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
B3A-6HF-15BI

B3A-6HF-15BI Caudalímetro de área variable bidireccional
Artículo MI #03790725
No. Fabricante B3A-6HF-15BI
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
Precio609.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    6-9/16 pulg.
  • Longitud
    1-7/8 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.5

Detalles

  • Precisión
    ±4.0 %
  • Estándar de calibración
    Medidores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Tipo de conexión
    #8 SAE, junta tórica
  • Rango de caudal
    De 1 a 15 gpm
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Caudal máximo
    100 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de montaje
    Horizontal, vertical e invertido
  • Material de la tubería
    Policarbonato
  • Tipo de puerto
    N.o 8 AAG
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    Buna-N® (STD), EPR, FKM o FFKM
  • Tipo de sello
    Buna-N® (STD), PTFE
  • Estilo
    Bidireccional
  • Viscosidad
    Viscosidades de hasta 110 cSt
  • Materiales húmedos
    Aluminio anodizado

Descripción general

Descripción del fabricante
B3A6HF15BI MONITOR DE CAUDAL
  • Elección de materiales entre requisitos de líquido y sistema de tomas de aluminio, latón o acero inoxidable.
  • Montaje sin restriccionesPermite la instalación horizontal, vertical o invertiday no requiere fontanería recta en la entrada o salida.
  • Medidas bidireccionales de medición de flujo bidireccional para líquidos.
  • Resistentes y fiables, estos medidores están construidos con todos los recipientes a presión metálicos que permiten una instalación segura y permanente.
  • Funcionamiento a alta presión: el diseño del seguidor acoplado magnéticamente permite el funcionamiento a 6000 PSIG.
  • Múltiples puertos La selección estándar disponible de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.