Motion
75147

BRADY
75147

AVISO Las ruedas deben estar calzadas y el motor apagado durante la señal de carga, 14" de alto x 20" de ancho x 0.1" de profundidad, fibra de vidrio
Artículo MI #03795003
No. Fabricante 75147
Precio148.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
75147

AVISO Las ruedas deben estar calzadas y el motor apagado durante la señal de carga, 14" de alto x 20" de ancho x 0.1" de profundidad, fibra de vidrio
Artículo MI #03795003
No. Fabricante 75147
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
Precio148.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    14 pulg.
  • Grosor
    0.1 pulg.
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Color
    Negro y azul sobre blanco
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Fibra de vidrio
  • Mensaje
    Aviso: las ruedas deben estar calzadas y el motor apagado durante la carga
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Advertencias sobre muelles de envío y vehículos
  • Número de lados
    1
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 1593, ASTM D 635, ASTM D 638, ASTM D 646, ASTM D 790, MUTCD

Descripción general

Descripción del fabricante
SEÑAL DE TRÁFICO 75147 : INDUSTRIAL