Motion
RNA4914UU
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #03795756
No. Fabricante RNA4914UU
Precio365.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinetes de rodillos de aguja de tipo mecanizado - Orificio de 80 mm, 100 mm OD, 30 mm Ancho, 2 Sellos
Artículo MI #03795756
No. Fabricante RNA4914UU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio365.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    30 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    2 Sellos
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    76900 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja de tipo mecanizado RNA4914UU cuenta con un diámetro de orificio de 80 mm, un diámetro exterior de 100 mm, un ancho total de 30 mm y un diseño de cierre de 2 sellos, lo que lo hace ideal para aplicaciones sensibles a la contaminación.
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Serie
    RNA49
  • Capacidad de carga estática
    143000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo de aguja mecanizado

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4914UU COJINETE DE AGUJAS 80MM ORIFICIO
  • Cojinetes de rodillos de aguja enjaulada de tipo mecanizado
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Con orificio de aceite
  • Con sellos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"