Motion
48983

BRADY
48983

Etiqueta o cartel de seguridad o de las instalaciones - Aplicación: Regulaciones sobre el consumo de tabaco, Mensaje: NO FUMADORES EN ESTA ÁREA, 10 pulg. de alto, 7 pulg. de ancho
Artículo MI #03802148
No. Fabricante 48983
Precio21.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
48983

Etiqueta o cartel de seguridad o de las instalaciones - Aplicación: Regulaciones sobre el consumo de tabaco, Mensaje: NO FUMADORES EN ESTA ÁREA, 10 pulg. de alto, 7 pulg. de ancho
Artículo MI #03802148
No. Fabricante 48983
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
Precio21.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    7 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Regulaciones sobre el tabaquismo
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Aluminio
  • Mensaje
    NO FUMAR EN ESTA ÁREA
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    No se permite fumar ni restricciones para fumar
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145
  • Tipo de símbolo
    Cigarrillo en un círculo con una barra transversal
  • UPC_NO
    75447348983

Descripción general

Descripción del fabricante
48983 SEÑAL DE SEGURIDAD ANSI Z535
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"