Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la baseG5
- Diámetro total0.67 pulg.
- Longitud total45.2 pulg.
- Vataje54 W
Detalles
- Tipo de baseBi-Pin
- Vida útil de la bombilla30000 h
- Forma de bombillaTubular (T)
- ColorBlanco
- Temperatura del color4100 K
- Código de lámparaT5
- Emisión de luz4600 lm
- Tecnología de iluminaciónFluorescente
- Voltaje117 V