Motion
G36-P2-01-X30

SMC CORP OF AMERICA
G36-P2-01-X30

Manómetro neumático - 0 a 1.5 MPa, 1/8 BSPT
Artículo MI #03810135
No. Fabricante G36-P2-01-X30
Precio11.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
G36-P2-01-X30

Manómetro neumático - 0 a 1.5 MPa, 1/8 BSPT
Artículo MI #03810135
No. Fabricante G36-P2-01-X30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    40 g

Detalles

  • Mostrar rango de presión
    De 0 a 1.5 MPa
  • Tipo de indicador
    Tubo Bourdon
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Conexión de rosca
    1/8 BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
MANÓMETRO G36-P2-01-X30 , REDONDA 0.2MPA/29PSI
  • Manómetro de uso general con indicador de límite
  • Rosca lateral posterior o vertical
  • Rango de presión: 0 a 1.5MPa (0 a 225psi)
  • Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)

También puede gustarle

Los clientes también compraron