Motion
KW-32-1
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 2.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 2-12
Artículo MI #03820790
No. Fabricante KW-32-1
Precio1,351.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica derecha roscada hembra - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 2.0000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 2-12
Artículo MI #03820790
No. Fabricante KW-32-1
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
Precio1,351.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    5.0100 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.5000 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6 o
  • Altura total
    10.5050 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    2-12
  • Tamaño de la rosca
    2-12
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    153528 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    KW
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    UN-2B
  • UPC_NO
    190029032301

Descripción general

Descripción del fabricante
KW-32-1 EXTREMO DE LA VARILLA HEMBRA