Motion
KK25-2GD

MORSE
KK25-2GD

Embrague de leva 2657187 - Serie KK, diámetro de orificio de 25 mm, diámetro total de 52 mm, capacidad de par de torsión de 57.5 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #03828800
No. Fabricante KK25-2GD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MORSE
KK25-2GD

Embrague de leva 2657187 - Serie KK, diámetro de orificio de 25 mm, diámetro total de 52 mm, capacidad de par de torsión de 57.5 ft-lbs, modo de operación: exceso de marcha, paro posterior, indexado
Artículo MI #03828800
No. Fabricante KK25-2GD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.984 pulg.
  • Ancho de carrera interior
    0.787 pulg.
  • Ancho exterior
    0.787 pulg.
  • Diámetro total
    2.047 pulg.
  • Ancho general
    0.787 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Arrastrar par
    0.0406 pies-libras
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KK25-2GD
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288927471
  • Modo de funcionamiento
    Retroceso, indexación, exceso de marcha
  • Arrastrar normal sobre ejecución
    0.0406 pies-libras
  • Carrera interior de sobrecarrera Rpm
    2500
  • Carrera exterior de sobrecarrera Rpm
    1400
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2405.5
  • Capacidad de carga estática radial
    1416.3
  • Rotación
    CCW
  • Serie
    Serie KK
  • Capacidad de par
    57.5

Descripción general

Descripción del fabricante
KK 25-2GD
  • Los embragues mecánicos Morse ofrecen la selección más completa y versátil de tope trasero, de anulación y de indexado en la industria. Este embrague de rodamiento general se puede utilizar con lubricación de aceite y grasa. El cojinete de bolas autónomo y el embrague de leva KK Clutch están disponibles en varias configuraciones con diferentes opciones de sellado y opciones de ranura interior y exterior.