Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C14.37 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso50 lb
Detalles
- Detalles adicionalesReconocimiento UL/CSA y certificación CE. Los frenos Dodge de serie corta están accionados por resorte, tienen frenos de tipo apagado con liberación magnética y están montados integralmente en el motor para lograr el diseño más compacto. Los frenos son monofásicos con rectificador integrado a CC. Los frenos tienen una palanca de liberación manual. Los conductores se llevan a la caja de conductos del motor para conectarlos a los conductores del motor (56-140 marcos) o conectarlos por separado (180-210 marcos). Los marcos 56-140 tienen una caja de conductos de bajo perfil F3 montada en la parte superior. Los motores de freno SSB se pueden montar universalmente y están listos para inversores. Los motores de bastidor 143-145TY tienen una base especial con 56, 143 y 145 ranuras utilizadas en transportadores OEM.
- Amperios a tensión2.9 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
- AplicacionesManipulación de unidades y equipaje, transportadores, equipos de embalaje, máquinas herramienta, elevadores, ascensores y operadores de puertas.
- RPM base1765 rpm
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa1.10 A
- Eficiencia a plena carga78.50 %
- Código de armonización8501.51.4040
- Vídeo de instrucciones
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP44
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de freno serie corta
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor208-230 V, 460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de freno
- Estándares cumplidosUR, CE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojinete0
- UPC_NO781568503225
- Voltios a frecuencia208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Motion Tarjeta de línea de soluciones agregadasMotion proporciona productos, servicios y soluciones para maximizar las operaciones agregadas, mejorando la eficiencia, la fiabilidad y el rendimiento en todas las aplicaciones de triturado, inspección y manipulación de materiales. Desde 1946, ha proporcionado piezas industriales fiables y soporte.
Ver literatura
Motion Folleto de capacidades agregadasMotion La división Aggregate de proporciona productos y servicios integrales para respaldar operaciones de trituración, inspección y manipulación de materiales. Con marcas de confianza, experiencia técnica y suministro confiable, Motion ayuda a mejorar el rendimiento, el tiempo productivo y la eficiencia en todas las instalaciones agregadas.
Ver literatura
Motores NEMA que dependen de BaldorObtenga más información sobre las ofertas, características y beneficios de los productos de motores NEMA de Baldor-Reliance, así como las aplicaciones sugeridas para cada motor.
Ver folleto