Motion
6403284
Plaquita de roscado externo 2P18-Style con punta de metal duro recubierta TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #03846874
No. Fabricante 6403284
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plaquita de roscado externo 2P18-Style con punta de metal duro recubierta TiN/TiAlN de grado submicrónico IC908
Artículo MI #03846874
No. Fabricante 6403284
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.18 mm

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Roscas externas por pulgada
    18
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiAlN
  • Código de estilo de plaquita completa
    CONSEJO 2P18-UN
  • Estilo de plaquita
    CONSEJO 2P18
  • Roscas internas o externas
    Externo
  • Calidad del fabricante
    IC908
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    Submicrón
  • Número de bordes
    2
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
6403284 CONSEJO 2P18-UN IC908

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron