Motion
IDFB22E-23N
Secador de aire refrigerado - 130 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 150 psi máx., monofásico, 230 V CA, 60 Hz, Tamaño de 1 NPT puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #03847595
No. Fabricante IDFB22E-23N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire refrigerado - 130 scfm a 60 Hz Capacidad de flujo de aire, 150 psi máx., monofásico, 230 V CA, 60 Hz, Tamaño de 1 NPT puerto, R 134.a Refrigerante
Artículo MI #03847595
No. Fabricante IDFB22E-23N
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    27.500 pulg.
  • En general Longitud  
    30.500 pulg.
  • Ancho general
    13.400 pulg.
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    118.80 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Flujo de aire máximo
    130 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    36 °F
  • Sexo del puerto
    Hombre
  • Tipo de refrigerante
    R 134.a
  • Punto de rocío estándar
    50 °F
  • Corriente de suministro
    4.5 A
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    230 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFB22E-23N SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Certificación UL para su uso en Norteamérica
  • Funcionamiento a 60 Hz
  • Temperatura máxima del aire de entrada: 120°F/49°C
  • Disponible en caudales nominales de hasta 300 scfm/510m³/hr (ANR)(@37°F/3°C PDP)
  • Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay disponibles adaptadores R/Rc

También puede gustarle

Los clientes también compraron