Motion
PAK580
Sumidero de contención de derrames - LDPE, capacidad de carga de 275 gal, capacidad de sumidero de 360 gal, dimensiones: 43-5/8 in x 84-1/2 in x 29 in
Artículo MI #03853691
No. Fabricante PAK580
Precio1,272.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sumidero de contención de derrames - LDPE, capacidad de carga de 275 gal, capacidad de sumidero de 360 gal, dimensiones: 43-5/8 in x 84-1/2 in x 29 in
Artículo MI #03853691
No. Fabricante PAK580
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
Su precio$1,272.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    43-5/8 pulg. x 84-1/2 pulg. x 29 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    275 galones
  • Material
    LDPE
  • Número de tambores
    1
  • Capacidad del cárter
    360 galones (EE. UU.)

Descripción general

Descripción del fabricante
PAK580 UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL DEPÓSITO
  • Sumidero extragrande que contiene fugas, derrames y sobrellenados; ayuda a evitar la contaminación de las aguas subterráneas en exteriores y suelos resbaladizos en interiores
  • La construcción de polietileno de baja densidad (LDPE) con inhibidores UV resiste los rayos UV, el óxido, la corrosión y la mayoría de los productos químicos para una larga vida útil sin problemas
  • Usar con lona (se vende por separado) para evitar la acumulación de agua de lluvia al aire libre
  • Almacena de forma segura un tanque ovalado de 275 galones; no requiere medición ni conjeturas
  • Este artículo no está equipado con un tapón de drenaje

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"