Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.8125 pulg.
- Agujero Diámetro0.4375 pulg.
- Diámetro de la cabeza1.1250 pulg.
- Anchura del cabezal0.4375 pulg.
- Ángulo de desalineación14 °
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Peso0.16 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero
- Tipo de lubricaciónAutolubricante
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraAcero inoxidable
- Capacidad de carga estática radial4218 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieSM
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaUNF
- UPC_NO190029050732