Motion
FK30A20H14RH

DODGE
FK30A20H14RH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #03857472
No. Fabricante FK30A20H14RH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FK30A20H14RH

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 20:1 Relación, distancia central de 3.0000 pulg., entrada acoplada 3-Piece, salida hueca, salida derecha
Artículo MI #03857472
No. Fabricante FK30A20H14RH
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Relación
    20:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    JUEGO DE RHB / MSM 108 TTB 2.1875"
  • Tipo de entrada
    3-Piece acopladas
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    30093 N•m

Descripción general

Descripción del fabricante
FK30A20H14RH 20:1 TAMAÑO DEL ENGRANAJE DEL REDUCTOR
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
Los clientes también compraron