Motion
19194

BRADY
19194

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ESPACIO CONFINADO A PELIGRO ENTER BY PERMIT ONLY, 7 in High, 10 in Wide
Artículo MI #03861862
No. Fabricante 19194
Precio21.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
19194

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: Prevención de accidentes, Mensaje: ESPACIO CONFINADO A PELIGRO ENTER BY PERMIT ONLY, 7 in High, 10 in Wide
Artículo MI #03861862
No. Fabricante 19194
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
Precio21.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7 pulg.
  • Grosor
    0.035 pulg.
  • Ancho
    10 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Prevención de accidentes
  • Material de apoyo
    Aluminio
  • Color
    Negro y rojo sobre blanco
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Aluminio
  • Mensaje
    ESPACIO CONFINADO A PELIGRO, ENTRAR SOLO CON PERMISO
  • Encabezado de mensaje
    Peligro
  • Mensaje o símbolo
    Mensaje y símbolo
  • Asunto del mensaje
    Espacio confinado
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Ninguno de los dos
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, ASTM D 1593, OSHA 1910.145, OSHA 1910.146(c)(2)
  • Tipo de símbolo
    Persona en una puerta dentro de un círculo con una barra
  • UPC_NO
    75447319194

Descripción general

Descripción del fabricante
19194 B555 SEÑALES DE SEGURIDAD 7X10 BLK/RED/WHT
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
Los clientes también compraron