Motion
RC0552P

POWER TEAM
RC0552P

Cilindro hidráulico Pancake con bloqueo de cuello/vara - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 55 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 4.920 pulg., Extendido de 6.890 pulg.
Artículo MI #03863222
No. Fabricante RC0552P
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
RC0552P

Cilindro hidráulico Pancake con bloqueo de cuello/vara - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 55 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 4.920 pulg., Extendido de 6.890 pulg.
Artículo MI #03863222
No. Fabricante RC0552P
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    0.750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.740 pulg.
  • Altura extendida
    6.890 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    0.830 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.720 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    3.740 pulg.
  • Altura retraída
    4.920 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Diámetro de la tapa giratoria
    3.620 pulg.
  • Protrusión de la tapa giratoria
    0.240 pulg.
  • Peso
    24.25 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    55 toneladas
  • Área efectiva
    10.980 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    21.660 pulg.3
  • Serie / Tipo
    Serie RC / Panqueque

Descripción general

Descripción del fabricante
RC0552P RAM
  • Collar mecánico positivo para soportar la carga, diseño compacto para usar en aplicaciones de espacio limitado, asiento inclinable para acomodar cargas laterales
  • Diseño compacto: para uso cuando el espacio es limitado
  • Cuello de bloqueo diseñado para soportar cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • El sillín de inclinación integral estándar mejora el rendimiento bajo carga lateral
  • El puerto de desbordamiento ("orificio de barrido") evita que el pistón se sobreextienda bajo carga
  • El recubrimiento especial mejora la resistencia a la corrosión y a la abrasión
  • Los cilindros vienen de serie con tapas giratorias endurecidas que reducen los efectos de los cilindros con collarín de bloqueo de acción única de carga descentrada
  • Equipado con medio acoplador hembra NPTF de 3/8"