Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva50 pulg.
- Longitud de la tolva81-1/2 pulg.
- Ancho de la tolva55-1/2 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Proceso de construcciónMoldeado rotacional
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de densidad media
- Capacidad de la tolva1900 lb
- Con ruedas o fijoCon ruedas