Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la tolva56-5/8 pulg.
- Longitud de la tolva83-1/2 pulg.
- Ancho de la tolva55 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- Proceso de construcciónMoldeado rotacional
- Material del cuerpo de la tolvaPolietileno de densidad media
- Capacidad de la tolva2-1/2 yardas3
- Características de funcionamiento de la tolvaMontacargas, autodescargable
- Número de ruedas4
- Con ruedas o fijoCon ruedas