Descripción general
- Resistente a roturas: no se oxida, abolla ni se dobla
- Resistente a los olores
- Resistente a las manchas
- Superficies antiadherentes para una fácil liberación y limpieza de los alimentos
- Aprobado por la FDA para contacto con alimentos
- Certificación NSF/ANSI/3-A y 2-Certified
- Certificado por la UE
- ADVERTENCIA: Daño reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov
- Las tapas de sellado seguro y sellado suave tienen una temperatura nominal de -20°F a 150°F (-29°C a 66°C)
- Apto para lavavajillas
- Temperatura nominal -40°F a 212°F (-40°C a 100°C)