Motion
99576

BRADY
99576

Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de nailon, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, Color naranja, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #03869542
No. Fabricante 99576
Precio24.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
99576

Candado de bloqueo - Diferente con llave, Material de nailon, Material de grillete de acero, 1/4 in de diámetro de grillete, Color naranja, 1-1/2 in de espacio libre vertical
Artículo MI #03869542
No. Fabricante 99576
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
Su precio$24.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del cuerpo
    1-3/4 pulg.
  • Grosor del cuerpo
    4/5 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del grillete
    1/4 pulg.
  • Espacio libre vertical
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Nailon
  • Color del parachoques/cuerpo
    Naranja
  • Cuerpo o parachoques de color
    Cuerpo de color
  • Tipo de clave
    Con clave diferente
  • Idioma de la etiqueta
    Inglés, francés, español
  • Etiquetado
    Etiqueta adjunta
  • Número de pines
    6
  • Características de seguridad
    Dieléctrico, retención de llave
  • Material del grillete
    Acero
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • UPC_NO
    75447399576

Descripción general

Descripción del fabricante
99576 CANDADO DE SEGURIDAD 1.5" KD ORG 1 LLAVE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"