Motion
90841B

BRADY
90841B

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: SALIDA, 8-1/4 in alto, 15-1/4 in ancho
Artículo MI #03869660
No. Fabricante 90841B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
90841B

Señal o etiqueta de seguridad o instalación - Aplicación: salidas, entradas y flujo de tráfico, mensaje: SALIDA, 8-1/4 in alto, 15-1/4 in ancho
Artículo MI #03869660
No. Fabricante 90841B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    8-1/4 pulg.
  • Ancho
    15-1/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Salidas, entradas y flujo de tráfico
  • Color
    Verde
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Idioma
    Inglés
  • Material
    Acero
  • Mensaje
    SALIR
  • Mensaje o símbolo
    Solo mensaje
  • Asunto del mensaje
    Salida de emergencia
  • Montaje
    Orificios de montaje/pared
  • Reflectante o brilla en la oscuridad
    Brilla en la oscuridad
  • Forma
    Rectángulo
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z535, NEFA 101, OSHA 1910.145, UL924
  • UPC_NO
    75447390841

Descripción general

Descripción del fabricante
90841 SEÑAL DE SALIDA DE FOTOLUM DE 1 LADO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"