Especificaciones
Dimensiones
- Altura38.40 pulg.
- Longitud49.80 pulg.
- Ancho21.80 pulg.
Detalles
- Material del bastidor del carroAluminio/polipropileno
- ColorNegro
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Número de ruedas de carro2
- Número de estantes de carro2
- Número de ruedas de carro2
- Tipos de productosCarro de limpieza
Descripción general
- 5 pies cúbicos de espacio de almacenamiento y un 20 % más de capacidad de residuos que 6173.
- Incluye un accesorio de cubo Lock 'N Go.
- Las empuñaduras de goma mantienen las asas en posición vertical.
- Incluye dos cajas desinfectantes extraíbles de 10 cuartos.
- Construcción de aluminio y plástico de red estructural fácil de limpiar y sin corrosión.
- El asa del carro Comfort Grip proporciona una fácil maniobrabilidad e incluye un soporte para depósito de polvo/vacío para vestíbulo.
- Los ganchos pueden contener hasta cuatro señales de seguridad.
- Cuenta con ruedas giratorias de 4" y ruedas de 8".